| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-97262038 Herst.-Nr.: A.404J2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 800 g | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 223 mm | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 195.6 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 51.5 mm | Logistikdaten | ASIN | B002UVIHOI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, drehmoment-schraubenzieher facom 2-10nm, modul werkzeuge, werkzeugmodul facom |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |