Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 48311 Elektrischer Netzstecker Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 48311 Elektrischer Netzstecker Weiß
as-Schwabe 48311 Elektrischer Netzstecker Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98268206
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     48311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multistecker
multistecker 3 fach
multistecker
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
62059
ab € 26,80*
Ähnlich
as - Schwabe
11612
ab € 4,42*
Ähnlich
as - Schwabe
11512
ab € 4,94*
Ähnlich
as - Schwabe
11611
ab € 4,41*
Ähnlich
as - Schwabe
11501
ab € 4,70*
Ähnlich
as - Schwabe
11511
ab € 4,70*
Ähnlich
as - Schwabe
11631
ab € 6,28*
Ähnlich
as - Schwabe
50102
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
50101
ab € 2,95*
Ähnlich
as - Schwabe
20743
ab € 279,45*
Ähnlich
as - Schwabe
60417
ab € 4,22*
Ähnlich
as - Schwabe
60419
ab € 6,43*
Ähnlich
as - Schwabe
46824
ab € 12,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60581
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.