Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-TCS.12S Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-TCS.12S Leistungsrelais
ABB CM-TCS.12S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98305262
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730740R0200
EAN/GTIN:
     4016779852722
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
151 g
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
176 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,91*
€ 165,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.