Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Bidirektionales Filamentklebeband 8959


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Bidirektionales Filamentklebeband 8959
3M Bidirektionales Filamentklebeband 8959
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99048126
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89592550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Scotch® Klebeband 8959 ist ein Standard-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus biaxial gerecktem ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösemittelfrei). Glasfaserverstärkung in Längs- und Querrichtung. Extrem starkes Klebeband für extrem anspruchsvolle Anwendungsbereiche. Das Hochleistungsklebeband speziell für Verpackung, Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959, kombiniert ein mit kreuzweise eingelassenen Glasfasern verstärktes Trägermaterial aus Polypropylen mit einem synthetischen Kautschukharz-Klebstoff. Unser hochbelastbares Klebeband ist speziell für eine starke Haftung auf einer großen Auswahl von Oberflächen ausgelegt, wie z. B. Metall, Kunststoff und Hartfaser. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt vor Ablösen und Scherkräften. Das Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 eignet sich hervorragend als hochfeste Kartonverstärkung, zum Verschließen und Verpacken im Versand sowie zum Verbinden von Stoßfugen und für das Palettieren. Das für Festigkeit entwickelte Scotch Bidirektionale Filamentklebeband 8959 ist durch längs und quer verlaufende, durchgängige Glasfasern auf dem zweiachsig orientierten Trägermaterial aus Polypropylen verstärkt. Ein mehrschichtiges System aus Synthese-Kautschuk-Klebstoff schützt davor, dass sich die Glasfasern vom Trägermaterial ablösen. Marken, Barcodes und andere Grafiken können durch das transluzente Klebeband hindurch gelesen werden. Glasfaser-Palettierungsklebebänder kommen in vielen Anwendungsbereichen zum Einsatz, bei denen die Festigkeit eine wichtige Rolle spielt. Es ist ideal für die Sicherung von Ladung und das dichte Verschließen von Paketen für den Versand und Transport. Zu den Verwendern aus Industrie und Gewerbe gehören Hersteller und Vertriebe für Lebensmittel und Getränke, Sportartikel, Rohrleitungen, Metallprodukte, Fahrzeugteile und Möbel. Zu den Anwendungsbereichen gehören das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Befestigen, Sichern und allgemeines Verpacken. Es kann mit einem tragbaren Handabroller oder mit einem stationären Abroller für definierte Längen aufgebracht werden. Empfohlene Anwendungen -Zum Bündeln leichter Produkte -Zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen -Zum Querbahn-Spleißen -Strapping -Verschließen und Palettieren
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Befestigung, Verpackung, Versiegelung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Biaxial orientiertes Polypropylen (BOPP), Fiberglas
Geeignet für Materialien
Metall
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Feuchtigkeitsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
25 mm
Dicke
0.15 mm
Leistungen
Bruchdehnung
10 %
Zugfestigkeit
30 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
36
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.