Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65NANO769QA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65NANO769QA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65NANO769QA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65NANO769QA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65NANO769QA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65NANO769QA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65NANO769QA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG 65NANO769QA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99227664
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65NANO769QA.AEUD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Erleben Sie
die Essenz reiner Farben

Mit Pure Colors und Real 4K erleben Sie Farben auf dem LG NanoCell TV völlig neu.

NanoCell-Technologie
Essentielle Farbtechnologie

Die LG NanoCell-Technologie verwendet Nanopartikel, um unreine Farben aus den RGB-Wellenlängen herauszufiltern.

α5 Gen5 4K AI-Prozessor
Reine Farben
[Remastered]

Der α5 Gen5 4K AI-Prozessor analysiert die Originalinhalte und optimiert sie, um sie in verbesserter Qualität wiederzugeben.

ThinQ AI
Komfort,
auf Sie zugeschnitten

Der LG NanoCell TV verfügt über eine praktische sprachaktivierte Benutzeroberfläche, die vollständig auf Sie zugeschnitten ist.
*Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.
*Für OTT-Dienste ist ein separates Abonnement erforderlich.
*Apple, das Apple-Logo, Apple TV, AirPlay und HomeKit sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marke von Apple Inc.
*Die unterstützten Menüs und Apps können je nach Land variieren.
*Die angezeigten Menüs können bei Veröffentlichung anders aussehen.
*Die Unterstützung von AirPlay 2 und HomeKit kann je nach Region variieren.
*Je nach Region und Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise weniger oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.
*Eine unbegrenzte Anzahl von Profilen kann erstellt werden, auf dem Startbildschirm werden jedoch nur bis zu 10 Profile angezeigt.
*Die unterstützten Sportarten und Ligen können je nach Land unterschiedlich ausfallen.
*Die Verfügbarkeit des Services kann je nach Region oder Land variieren.

NanoCell Cinema
Für ein Zuhause voller Fantasie

Genießen Sie Ihre Lieblingsfilme in atemberaubend reinen Farben (Pure Color) auf dem riesigen Bildschirm des LG NanoCell TV.
*Die angebotenen Dienste können je nach Land variieren.
*Für die Nutzung von Disney+ ist ein Abonnement erforderlich.

NanoCell Gaming
Erstklassiges Gaming beginnt genau hier

Optimieren Sie Ihr Spielerlebnis: Erleben Sie fesselnde Games mit schnellen, flüssigen Bewegungsabläufen.

Gaming leicht gemacht
Da LG NanoCell TVs Google Stadia unterstützen, haben Sie sofortigen Zugriff auf Tausende von Spielen, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist. Wählen Sie ganz einfach aus Ihren Lieblingsgenres.
*Die unterhaltenen Partnerschaften können je nach Land variieren.
*Game Dashboard und Optimizer für das Cloud-Gaming sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar.

Stay connected
LG NanoCell unterstützt jetzt NVIDIA GeForce NOW, eine Cloud-Gaming-Plattform, die die neuesten PC-Spiele direkt auf Ihren TV bringt. Dank Konnektivität mit verschiedenen Geräten können Sie sogar nahtlos dort weiterspielen, wo Sie auf einem anderen Gerät aufgehört haben.
*Die unterhaltenen Partnerschaften können je nach Land variieren.
*Game Dashboard und Optimizer für das Cloud-Gaming sind ab der zweiten Hälfte des Jahres 2022 verfügbar.
*Die Verfügbarkeit von Software-Updates kann je nach Modell und Region variieren.
*Die Elemente im Game-Optimizer-Menü können je nach Reihe variieren.
*HGiG ist eine freiwillig zusammenarbeitende Gruppe von Unternehmen aus der Spiele- und TV-Display-Branche, die zusammenkommen, um Richtlinien festzulegen und öffentlich zu machen. Ziel ist, das HDR-Spielerlebnis von Verbrauchern zu verbessern.
Durch Reihen von OTT-Inhalten wird seitlich gescrollt, während das Logo des OTT-Anbieters und die Miniaturansichten der angebotenen Inhalte angezeigt werden.

Endlos viele Inhalte,
stundenlanges Vergnügen

Der NanoCell bietet Zugriff auf die wichtigsten Streaming-Dienste. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.
*Netflix-Streaming-Mitgliedschaft erforderlich.
*Inhalte und App-Verfügbarkeit können je nach Land oder Region variieren. Ein separates Abonnement von Disney+ ist erforderlich.
*Apple, das Apple-Logo und Apple TV sind in den USA und weiteren Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
*Die Nutzung von Apple TV+ erfordert ein Abonnement.
*®2022 WarnerMedia Direct, LLC. Alle Rechte vorbehalten. HBO Max™ wird unter Lizenz verwendet. Ein Abonnement von HBO Max ist erforderlich.
*Amazon, Prime Video und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc., oder seinen verbundenen Unternehmen. Für die Amazon-Prime-Mitgliedschaft und/oder Prime Video fallen Gebühren an. Auf primevideo.com/terms finden Sie weitere Informationen.
*Die angebotenen Dienste können je nach Land variieren.

Noch etwas, das
für den NanoCell spricht

Die Verpackung des LG NanoCell wurde mit einem einfarbigem Druck und einem recyclingfähigen Karton umweltfreundlicher gestaltet.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Soundmodus
AI Sound, Clear Voice Pro
Auto Lautstärkeregler
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
Adaptive Klangsteuerung (ASC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
22
Zeitverschiebung
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Filmemacher
Technische Details
Prozessor
α5 Gen5 AI 4K
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
111 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
158 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiesparmodus
Ja
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1454 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
340 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
908 mm
Gewicht (mit Ständer)
24000 g
Breite (ohne Standfuß)
1454 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
58.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
838 mm
Gewicht (ohne Ständer)
22600 g
Breite der Standhalterung
784 mm
Tiefe der Standhalterung
340 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
31200 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildgalerie
Ja
Spiel-Funktionen
Game Dashboard, Game Optimizer
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
NanoCell
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
60 Hz
Farbtiefe
10 Bit
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,08*
€ 908,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,33*
€ 901,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,71*
€ 880,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,03*
€ 856,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,04*
€ 805,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 31,75*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 66,29*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.