Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS943DE Farbe 2400 x 600 DPI A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS943DE Farbe 2400 x 600 DPI A6
Lexmark CS943DE Farbe 2400 x 600 DPI A6
Lexmark CS943DE Farbe 2400 x 600 DPI A6
Lexmark CS943DE Farbe 2400 x 600 DPI A6
Lexmark CS943DE Farbe 2400 x 600 DPI A6
Lexmark CS943DE Farbe 2400 x 600 DPI A6
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100322774
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0020
EAN/GTIN:
     734646719353
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
52000 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
26000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
5140 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
2000 Blätter
Kapazität Papierfach 1
520 Blätter
Kapazität Papierfach 2
520 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
270000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Blau, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
4
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PCL, PPDS, Scalable
Leistungen
Speicherkapazität
4096 MB
RAM-Speicher maximal
4096 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schallleistungspegel (Druck)
50 dB
Schallleistungspegel (Standby)
15 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.2 "
Steuerung
Tasten
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
VCCI, Norma Oficial Mexicana (NOM), cUL, US FDA, EFTA, CECP, EPEAT, China Green Product (CGP), Mopria Certified, BSMI, C-TICK, CB, CCC, CE, China Energy Label (CEL), ENERGY STAR, EuP, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES, KC, UL ECOLOGO
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
972 mm
Verpackungstiefe
459 mm
Verpackungshöhe
849 mm
Paketgewicht
102100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
714 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
743 mm
Gewicht
82500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2500 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A6
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B4, B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Hagaki-Karte
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B4, B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
52 - 300 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Citrix, Android, Novell
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
767 W
Stromverbrauch (max.)
767 W
Energieverbrauch (bereit)
76 W
Stromverbrauch (Standby)
1.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.86 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto/Manuell
Druckauflösung Farbe
2400 x 600 DPI
Druckauflösung schwarz
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
55 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
4.9 s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.207,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.430,25*
€ 4.082,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.397,73*
€ 4.043,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.291,59*
€ 3.916,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.233,08*
€ 3.847,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.207,70*
€ 3.817,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
27X0400
ab € 487,73*
Zubehör
Lexmark
57X0300
ab € 50,37*
Zubehör
Lexmark
57X0301
ab € 171,89*
Zubehör
Lexmark
27X6410
ab € 38,59*
Zubehör
Lexmark
14F0100
ab € 74,35*
Zubehör
Lexmark
1021294
ab € 17,80*
Zubehör
Lexmark
2380334
ab € 868,68*
Zubehör
Lexmark
2380293
ab € 434,49*
Zubehör
Lexmark
2380304
ab € 654,98*
Zubehör
Lexmark
2380314
ab € 152,95*
Zubehör
Lexmark
2380324
ab € 218,44*
Zubehör
Lexmark
2380335
ab € 1.457,31*
Zubehör
Lexmark
2380294
ab € 723,64*
Zubehör
Lexmark
2380305
ab € 1.091,73*
Zubehör
Lexmark
2380315
ab € 254,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.