Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Inter-Tech IT-3503 Airstream Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101198141
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881353
EAN/GTIN:
     4260455647144
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Ladegerät USB
USB Ladegerät
Das IT-3503 Airstream bietet mit seinen zwei 200mm ARGB Lüftern eine ordentliche Grundausstattung für jeden Gaming-PC und lässt dabei ausreichend Spielraum für weitere Upgrades. Die Steuerung der Beleuchtung erfolgt dabei wahlweise über den integrierten LED-Schalter oder über den 3Pin 5V RGB-Header Anschluss auf dem Mainboard.

Das Seitenteil aus Tempered-Glass bietet eine hervorragende Sicht auf die verbaute Hardware und lässt jedes Gamer-Herz höherschlagen. Drei weitere Lüftereinbauplätze an der Rückseite und im Deckel tragen zu einem durchdachten Lüftungskonzept bei. Im abgeteilten Netzteiltunnel befinden sich neben dem Netzteileinbauplatz auch die Einbauplätze für 3,5" Festplatten. Leicht zu entnehmende und zu reinigende Staubfilter im Deckel und im Boden des Gehäuses halten den Innenraum des Gehäuses staubfrei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7120 g
Design
Formfaktor
Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, Mini-ITX, uATX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
1
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
165 mm
Max Grafikkarten-Länge
310 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
6220 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
SSD-Formfaktor
2.5"
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.