Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viega 2614


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viega 2614
Viega 2614
Viega 2614
Viega 2614
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101203022
Hersteller:
     Viega
Herst.-Nr.:
     345 754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas Press Winkelstück
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Rotguss
Biegewinkel
90 °
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
180 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.