Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1065.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA-Dostmann 30.1065.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
TFA-Dostmann 30.1065.01 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-X925202
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1065.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innenthermometer
Zimmer-Thermometer
Das praktische kleine Thermometer ist ideal zur Temperaturkontrolle in Innenräumen: im Wohnraum, Schlafzimmer, Keller, Auto, in der Werkstatt oder der Garage. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. Mit zwei kleinen Magneten auf der Rückseite haftet das Thermometer an Metallflächen. Möchten Sie das Gerät aufstellen, dann kommt der ausklappbare Ständer zum Einsatz. Die Kontrolle der Raumtemperatur ist ein wichtiger Faktor für ein behagliches und gesundes Wohnklima und hilft beim Energiesparen. Schon ein Grad Temperaturabsenkung bringt bis zu 6 % weniger Heizkosten.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
21 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-10 - 60 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 10,95*
2 Tage
159
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 10,96*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 10,15*
€ 15,00*
7 Tage
7
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,01*
€ 28,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,41*
€ 41,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.