Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Lichterketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Lichterketten
WiZ Lichterketten
WiZ Lichterketten
WiZ Lichterketten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101245234
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554450
EAN/GTIN:
     8719514554450
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003213201
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Gesamter Lichstrom
120 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
14.8 mm
Höhe
200 mm
Länge (mm)
148 mm
Merkmale
Typ
Intelligenter Leuchtstreifen
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtleistung
120 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
12 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
12 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
12 Glühbirne(n)
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Lampenstrom
200 mA
Beleuchtungseffizienz
10 lm/W
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
39.4 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.