Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Gorenje R619EES5 Kühlschrank Freistehend 398 l E Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101361373
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     740846
EAN/GTIN:
     3838782637902
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Umluft-Kühlschrank
Umluftkühlschrank
UMLUFT-KÜHLUNG MIT QUICKCOOLING-FUNKTION Ein Ventilator an der Rückwand des Kühlschrankinnenraums hält die kühle Luft konstant in Bewegung und sorgt so dafür, dass sie zirkuliert. Dank der Umluftkühlung wird der gesamte Kühlschrankinnenraum stets gleichmäßig gekühlt und es bildet sich kein Kondenswasser an der Rückwand oder unterhalb der Glasablagen. Ein ideales Klima für alle Lebensmittel, die lange frisch bleiben sollen. Schnelle Abkühlung nach dem Wocheneinkauf Eine konstante Temperatur im Kühlschrank ist sehr wichtig. Wenn der Kühlschrank nach einem Großeinkauf befüllt wird, sorgt die SuperCool-Funktion für eine Reduktion der Temperatur um 3°C niedriger als üblich, läuft nach der Aktivierung für 6 Stunden und schaltet sich dann automatisch ab. Keine Grenzen bei der Türöffnung Mit diesem System können Sie den Kühlschrank direkt an eine Wand, neben eine Arbeitsfläche oder ein anderes Gerät stellen, denn mit dem SlotIn-System lässt sich die Kühlschranktür trotzdem bis zur vollen Gerätebreite öffnen. Energieeinsparungen Mit dem EcoMode-Programm können Sie sehr viel Energie sparen, wenn Sie für längere Zeit außer Haus sind. Da die Kühlschranktür dann weniger häufig oder gar nicht geöffnet wird, können Sie Ihr Gerät im Energiesparmodus an diese Situation anpassen und so maximale Energieeinsparungen erreichen. Sparen Sie Geld Geräte, die 15 Jahre oder älter sind, verbrauchen bis zu dreimal mehr Energie als neue. Die neuen Modelle von Gorenje sind mit einer hervorragenden Wärmedämmung ausgestattet. Die Geräte verfügen über eine verbesserte Türdichtung, modernste Komponenten des Kühlsystems und eine elektronische Regelung, die den Stromverbrauch auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
122.64 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
100
Anschlusswert
39 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
663 mm
Höhe
1850 mm
Gewicht
60000 g
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
1910 mm
Paketgewicht
62000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
398 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Fresh Zone Fach
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Thermostat
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
7
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Türfarbe
Grau
Türanschlag
Links
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Drehregler
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Türflaschenhalterung
Ja
Flaschengestelle
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,93*
€ 528,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,76*
€ 500,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,40*
€ 481,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,95*
€ 459,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.