Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Gorenje OBRB615DR Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 247 l D Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101645288
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     741259
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
IONAIR MIT DYNAMICCOOLING
Perfekte Temperaturverteilung im Kühlteil
Ein modernes Lüftersystem mit DynamiCooling-Technologie verteilt perfekt die ionisierte Luft und regelt die Temperatur im gesamten Kühlschrank. Die mit negativen Ionen angereicherte Luft imitiert ein natürliches Mikroklima, das Nahrungsmittel länger frisch hält.

Sichere Lagerung von Flaschen

Der Kühlschrank bietet viel Platz, um selbst die größten Plastik- und Glasflaschen sicher zu lagern. Eine spezielle Halterung sorgt dafür, dass alle Gegenstände an ihrem Platz bleiben, wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird.

Schnelles Kühlen nach dem Wocheneinkauf
Die Intensiv-Kühlfunktion senkt die Temperatur im Kühlschrank- Innenraum um nahezu die Hälfte des eingestellten Werts. Ideal für das schnelle Abkühlen von Lebensmitteln nach größeren Einkäufen.

Ein übersichtlicher und effizienter Kühlschrank.
Energiesparende LED Streifen sorgen für eine optimale Ausleuchtung des Kühlraums, bei einer deulich längeren Lebensdauer.

So frisch wie aus der Natur
Das Schubfach mit der tiefsten Temperatur im Kühlschrank eignet sich ideal zur Lagerung von Fleisch, Fisch, Früchten und Gemüse. Frische, Aroma, Farbe und Geruch bleiben so länger erhalten.


Less ice, more energy saving
Eine verbesserte Isolierung reduziert effektiv die Ansammlung von Reif auf den Speisen und Eis im Geräteinnenraum. Das bedeutet weniger mühsames Abtauen und eine niedrigere Stromrechnung.


Schnell tiefgekühlt

Für das schnelle Einfrieren von Lebensmitteln - perfekt wenn Sie gerade Ihre Vorräte aufgefüllt haben.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
225 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Flaschengestelle
Ja
Fresh Converter
Ja
Fresh Zone Fach
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
22 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
1525 mm
Gewicht
60000 g
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungstiefe
735 mm
Verpackungshöhe
1620 mm
Paketgewicht
66500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
126.29 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
70 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
110 °
Kältemittelart
R600A
Regalmaterial
Kunststoff
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
247 l
Klimaklasse
ST-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,08*
€ 1.056,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 881,94*
€ 1.049,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,70*
€ 1.018,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,63*
€ 986,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,81*
€ 931,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.