Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin GB 8881 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 31 l E Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin GB 8881 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 31 l E Rot
Severin GB 8881 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 31 l E Rot
Severin GB 8881 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 31 l E Rot
Severin GB 8881 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 31 l E Rot
Severin GB 8881 Tiefkühltruhe Gefrierschrank Freistehend 31 l E Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101871570
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     GB 8881
EAN/GTIN:
     4008146041075
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Rot
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Handgrifffarbe
Silber
Türanschlag
Rechts
Umrüstbarer Gefrierschrank
Ja
Steuerung
Drehregler
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
31 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
41 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
147 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
447 mm
Höhe
496 mm
Gewicht
15000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
515 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,38*
€ 397,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,06*
€ 384,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,97*
€ 331,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.