Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Bosch GKS 18V-57-2 16,5 cm Mehrfarbig 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101880834
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6C1 202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
165 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
57 mm
Klingenbohrung
20 mm
Schnitttiefe bei 45º
41 mm
Vibrationslevel (Holzschneiden)
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzschneiden)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Motortyp
Bürstenlos
Staubbläser
Ja
Wellenschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
2800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5.5 Ah
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 408,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,84*
€ 521,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,05*
€ 517,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,26*
€ 512,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,63*
€ 504,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,56*
€ 486,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608644539
ab € 31,38*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,95*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 21,13*
Sonstiges
Bosch
2608644508
ab € 22,53*
Sonstiges
Bosch
2608644509
ab € 25,65*
Sonstiges
Bosch
2608644133
ab € 26,85*
Sonstiges
Bosch
2608644366
ab € 28,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.