Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Our Pure Planet OPP054 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101983550
Hersteller:
     Our Pure Planet
Herst.-Nr.:
     OPP054
EAN/GTIN:
     9360069000429
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Der Platinum Bluetooth-Lautsprecher von Our Pure Planet ist ein leichter Lautsprecher, der dir drahtloses Zuhören ermöglicht, egal wo du dich gerade befindest. Dieser leistungsstarke Bluetooth-Lautsprecher liefert dir hochwertigen Klang und satten Bass für bis zu 10 Stunden Spielzeit.

Dank dem wasserdichten Gehäuse (gemäß Klasse IPX5) ist der Platinum Bluetooth-Lautsprecher von Our Pure Planet die perfekte Wahl für die Nutzung im Freien. Egal, ob du am Strand deine Lieblings-Rhythmen genießen oder neben dem Swimming-Pool tanzen möchtest, deine Musik ist immer überall mit dabei.

Bis zu 10 Stunden Spielzeit und ein leistungsstarker 3000 mAh Akku machen den Platinum Bluetooth-Lautsprecher von Our Pure Planet zum idealen drahtlosen Lautsprecher, der dich durch deinen Tag begleitet.

Und mit dem Platinum Bluetooth-Lautsprecher von Our Pure Planet kannst du satten Klang genießen, ohne dem Planeten zu schaden. Alle unsere Produkte sind 200 % kunststoffregenerativ, 100 % kohlenstoffneutral und verwenden 100 % nachhaltiges Verpackungsmaterial (FSC-zertifiziert).
Weitere Informationen:
Zertifikate
UN-Nummer
UN3481 PI967
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Zolltarifnummer (TARIC)
8527130000
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Breite des Versandkartons
470 mm
Höhe des Versandkartons
268 mm
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
10 W
Lautsprecher RMS-Leistung
10 W
Frequenzbereich
100 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
75 dB
Musik Energie
20 W
THD, totalklirren
0.3 %
Empfindlichkeit
87 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Treiberdurchmesser
52 mm
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Verpackungssprachen
Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, GER, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonFree, CarbonNeutral, Green Tick Carbon Neutral, Green Tick Sustainable, Ozeangebundenes Plastik (OBP), SCS Recycled Content Certification
Nachhaltigkeitsorganisationen
Carbon Reduction Institute (NoCO2), Plastic collective
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Batteriekapazität
13.32 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
7 h
Akkuladezeit
2.5 h
Batteriegewicht
76.8 g
Bereitschaftszeit
100 h
DC input Spannung
5 V
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
185 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
665 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Zylinder
Gehäusematerial
Nylon, Polycarbonat (PC)
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Haken
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Tablet / Smartphone
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
FM-Radio
Ja
Unterstützte Audioformate
APE, FLAC, MP3, WAV, WMA
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Digitales UKW-Radio
76 - 108 MHz
Virtueller Assistent
Nein
Automatische Abschaltung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Zertifizierung
CE, FSC, 100% carbon neutral, 200% plastic regenerative, ROHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T)
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 55 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
40 - 75 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.