Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Our Pure Planet OPP141 Tragbarer-/Partylautsprecher Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101983551
Hersteller:
     Our Pure Planet
Herst.-Nr.:
     OPP141
EAN/GTIN:
     9360069000443
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Disco Lautsprecher
Disco-Box
Bist du bereit für ein immersives Klangerlebnis? Der Signature Bluetooth-Lautsprecher vermittelt dir ein 360°-Klangfeld mit einer tieferen, klarerer und satteren Klangqualität.

Leicht, mit praktischem Tragegriff und wasserdicht – der Signature Bluetooth-Lautsprecher ist wie geschaffen für Reisen und Abenteuer. Deine Musik mit auf deinen Reisen, kristallklarer Klang auch unterwegs.

Mit 15 Stunden Akkulaufzeit hält dieser leistungsstarke Bluetooth-Lautsprecher die Party länger im Gang. Deine Lieblingsmusik Tag und Nacht in deinen Ohren.

Und du die bessere Tonqualität im Bewusstsein genießen, dass dein Lautsprecher besser für den Planeten ist. Alle unsere Produkte sind 200 % kunststoffregenerativ, 100 % kohlenstoffneutral und verwenden 100 % nachhaltiges Verpackungsmaterial (FSC-zertifiziert).
Weitere Informationen:
Zertifikate
UN-Nummer
UN3481 PI967
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Zolltarifnummer (TARIC)
8518210000
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Breite des Versandkartons
517 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Ursprungsland
China
Audio
RMS-Leistung
20 W
Lautsprecher RMS-Leistung
20 W
Frequenzbereich
40 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Musik Energie
40 W
THD, totalklirren
0.3 %
Empfindlichkeit
85 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
USB-Ladeport
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2 Kanäle
Anzahl des Antriebs
2
Anzahl der passiven Strahler
2
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Treiberdurchmesser
58 mm
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Verpackungssprachen
Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, GER, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonFree, CarbonNeutral, Green Tick Carbon Neutral, Green Tick Sustainable, Ozeangebundenes Plastik (OBP), Product Carbon Footprint (PCF) Carbon Neutral, SCS Recycled Content Certification
Nachhaltigkeitsorganisationen
Carbon Reduction Institute (NoCO2), Plastic collective
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Batteriekapazität
24.42 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
15 h
Akkuladezeit
5 h
Batteriegewicht
95 g
Bereitschaftszeit
100 h
DC input Spannung
5 V
Netzteil Eingansgsspannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
702 g
Breite
88 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
188 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
946 g
Technische Details
Händler-Code
UN3481 PI967
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, WEEE
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Produktdesign
Zylinder
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Metall
Lautstärkeregler
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
1 m
Unterwasserzeit
30 min
Haken
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Tablet / Smartphone
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
SBC
Einfaches Koppeln
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Equalizer
Ja
Virtueller Assistent
Nein
Automatische Abschaltung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Zertifizierung
CE, FCC, 100% carbon neutral, 200% plastic regenerative, ROHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T)
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 55 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
40 - 75 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.