Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMFESTW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMFESTW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMFESTW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMFESTW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMFESTW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMFESTW BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189299
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMFESTW BC
EAN/GTIN:
     3129710017065
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Lieferanteneigenschaften
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Hakenmaterial
Holz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
5900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMFESTW N
ab € 67,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.