Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMFESTW N Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMFESTW N Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Alba PMFESTW N Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Alba PMFESTW N Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Alba PMFESTW N Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Alba PMFESTW N Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189302
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMFESTW N
EAN/GTIN:
     3129710017072
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Hakenmaterial
Holz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
5900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMFESTW BC
ab € 67,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.