Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMMUSIC BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMMUSIC BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMMUSIC BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMMUSIC BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMMUSIC BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMMUSIC BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Alba PMMUSIC BC Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189311
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMMUSIC BC
EAN/GTIN:
     3129710016204
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer weiß
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
102 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
8900 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Weiß
Hakenmaterial
Holz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
7500 g
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,99*
€ 94,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMMUSIC N
ab € 79,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.