Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMMUSIC N Gaderobe Bodenstehend 3 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMMUSIC N Gaderobe Bodenstehend 3 Haken Schwarz
Alba PMMUSIC N Gaderobe Bodenstehend 3 Haken Schwarz
Alba PMMUSIC N Gaderobe Bodenstehend 3 Haken Schwarz
Alba PMMUSIC N Gaderobe Bodenstehend 3 Haken Schwarz
Alba PMMUSIC N Gaderobe Bodenstehend 3 Haken Schwarz
Alba PMMUSIC N Gaderobe Bodenstehend 3 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189312
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMMUSIC N
EAN/GTIN:
     3129710016419
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenstaender schwarz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
102 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
775 mm
Verpackungshöhe
102 mm
Paketgewicht
8900 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
3 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Hakenmaterial
Holz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
7500 g
Weitere Suchbegriffe: garderobenständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMMUSIC BC
ab € 107,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.