Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMSTAN3 M Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba PMSTAN3 M Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Grau
Alba PMSTAN3 M Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Grau
Alba PMSTAN3 M Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Grau
Alba PMSTAN3 M Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Grau
Alba PMSTAN3 M Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Grau
Alba PMSTAN3 M Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-102189317
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMSTAN3 M
EAN/GTIN:
     3129710011391
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
117 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
8900 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
8 Haken
Rahmenfarbe
Grau
Hakenmaterial
Kunststoff
Farbe anderer Teile
Schwarz
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMSTAN3 N
ab € 47,63*
Sonstiges
Alba
PMSTAN3 CH
ab € 67,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.