Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba PMSTAN3 N Gaderobe Bodenstehend 8 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/684/y000684p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/684/y000684p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/684/y000684q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/684/y000684r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/684/y000684s.jpg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-23906937
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     PMSTAN3 N
EAN/GTIN:
     3129710011407
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
117 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
117 mm
Paketgewicht
8900 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
8 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Hakenmaterial
Kunststoff
Maximales Lastgewicht
5 kg
Regenschirmhalter
Ja
Zielgruppe
Erwachsene
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
1750 mm
Gewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 56 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
PMSTAN3 M
ab € 47,32*
Sonstiges
Alba
PMSTAN3 CH
ab € 67,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.