Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office MM01001010 Whiteboard Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office MM01001010 Whiteboard Stahl
Bi-Office MM01001010 Whiteboard Stahl
Bi-Office MM01001010 Whiteboard Stahl
Bi-Office MM01001010 Whiteboard Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103110355
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MM01001010
EAN/GTIN:
     5603750510109
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Stahl
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Holz
Produktfarbe
Weiß, Holz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-silque
MM03001010
ab € 7,98*
Sonstiges
Bi-silque
MM07001010
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.