Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Denver PFF-1064 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1 Zoll) Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103223465
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     119101040340
EAN/GTIN:
     5706751066207
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB & Wi-Fi
WLAN
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Speicherkapazität
16 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.