Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S203P-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S203P-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
ABB S203P-K6 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 3 3 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106768137
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S203P-K6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
420 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
7.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Anzahl der Pole
3
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,16*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,78*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,20*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,10*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,87*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,04*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,94*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,12*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.