Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S202M-B16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S202M-B16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202M-B16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202M-B16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
ABB S202M-B16 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 2 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106770302
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S202M-B16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Nennspannung
230 V
Gesamtverlustleistung
5 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ B
Anzahl der Pole
2
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1 CSA 22.2 No. 235 IEC/EN 60947-2 UL 1077
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, UKCA
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,18*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,05*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,21*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,82*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,51*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,41*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,11*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,12*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,30*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CSS201997R0013 S2C-CM1
ab € 209,71*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 85,21*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 39,92*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.