Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1542 Digitaler Bilderrahmen Holz 39,6 cm (15.6") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-1542 Digitaler Bilderrahmen Holz 39,6 cm (15.6") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1542 Digitaler Bilderrahmen Holz 39,6 cm (15.6") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1542 Digitaler Bilderrahmen Holz 39,6 cm (15.6") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1542 Digitaler Bilderrahmen Holz 39,6 cm (15.6") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1542 Digitaler Bilderrahmen Holz 39,6 cm (15.6") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1542 Digitaler Bilderrahmen Holz 39,6 cm (15.6") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-106779341
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     119101050040
EAN/GTIN:
     5706751066153
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen denver
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
343 mm
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB & Wi-Fi
WLAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
2290 g
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Video-Wiedergabe
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Speicherkapazität
1 GB
Wandmontage
Ja
Verstellbarer Ständer
Ja
Mobile App-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
Frameo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,62*
€ 211,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.