Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Denver PFF-1053 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,6 cm (10.1") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107551922
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     119101040360
EAN/GTIN:
     5706751049088
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
290 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB & Wi-Fi
WLAN
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
1220 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Video-Wiedergabe
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Mobile App-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
Frameo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.