| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-108208696 Herst.-Nr.: 1169950 EAN/GTIN: 4007123683055 |
| |
|
| | |
| Das BREMAXX® Verlängerungskabel mit einer Kabellänge von 25m in der Signalfarbe orange und der Schutzart IP44 eignet sich bestens für die Verwendung im Außenbereich. Das Stromkabel zeichnet sich durch das hochwertige und robuste BREMAXX® Kabel aus: Einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem mechanisch hoch belastbar. Das Verlängerungskabel für außen mit einem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5 - Kabelqualität: BREMAXX® Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsspannung | 250 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 230 mm | | Gewicht | 2570 g | Merkmale | Kabellänge | 25 m | | Unterstützte Positionierung | Draußen | | Formfaktor Netzstecker | Gerade | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | | Schutzfunktion | Kältebeständig, Ölbeständig, UV-beständig | | Produktfarbe | Orange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |