Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 20916 laptop-ständer Silber, Weiß 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 20916 laptop-ständer Silber, Weiß 39,6 cm (15.6")
Lindy 20916 laptop-ständer Silber, Weiß 39,6 cm (15.6")
Lindy 20916 laptop-ständer Silber, Weiß 39,6 cm (15.6")
Lindy 20916 laptop-ständer Silber, Weiß 39,6 cm (15.6")
Lindy 20916 laptop-ständer Silber, Weiß 39,6 cm (15.6")
Lindy 20916 laptop-ständer Silber, Weiß 39,6 cm (15.6")
Lindy 20916 laptop-ständer Silber, Weiß 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE2-108613361
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     20916
EAN/GTIN:
     4002888209168
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Die Laptop-Halterung kommt im leichten, faltbaren Design, wodurch sie sich in einer Sekunde öffnen oder schließen lässt. Die kompakte und verstellbare Ausführung aus Aluminium ermöglicht eine problemlose Wärmeverteilung und spart Zeit und Platz, ob zu Hause, in der Schule oder am Arbeitsplatz. Dank der mitgelieferten Transporttasche ist sie auch der ideale Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
43 mm
Verpackungstiefe
304 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
241 g
Ergonomie
Faltbar
Ja
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
138 - 180 mm
Breiten Einstellbereich
254 - 381 mm
Anzahl der Höhenpostionen
6
Neigungswinkelbereich
25 - 35 °
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Silber, Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Silikon
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 "
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15.6 "
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
289 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
210 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.