Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Smart Lighting
>
Artikel
Hama 00176630 Smart Lighting Intelligente Gartenbeleuchtung WLAN 7 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-108755422
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00176630
EAN/GTIN:
k.A.
Zauberhafte Illuminationen für Ihren Garten, leuchtende Deko-Highlights, Licht-Akzente an Fassaden - mit der smarten Gartenleuchte erstrahlt alles im Garten in einem völlig neuen Licht. Farbig, gedimmt, kunterbunt - Gartenbeleuchtung ganz nach Stimmung und Anlass.
IP65 - wasserdicht
Wasserdichte Außenlampe: Ob Sommerfest oder Weihnachtsfeier im Garten – mit dem Gartenstrahler genießen Sie auch bei Regen und Schnee die stimmungsvolle, smarte Gartenbeleuchtung, denn die Schutzklasse IP65 schützt vor Strahlwasser aus allen Richtungen
Einstellbarer Neigungswinkel
Licht, wo Sie es wollen: Am Gelenk des Erdspießes wie auch des Montagefußes lässt sich der Winkel des Gartenspots beliebig einstellen, um Baumkronen magisch zu illuminieren, Gartenwege hell zu erleuchten oder Akzente an der Gartenmauer zu setzen
Erdspieß
Die perfekte Position in Rasen, Beet und Blumentopf: Mit dem Erdspieß aus Aluminium können Sie den Gartenstrahler in jeden lockeren Bodengrund stecken und Ihren Garten erstrahlen lassen
Montagefuß
Gartenstrahler als Außenleuchte: LED-Außenlampe mit angeschraubtem Montagefuß an Wand, Decke oder Boden befestigen und Hof, Haus und Terrasse beleuchten oder kunstvoll in Szene setzen
Auswahl aus 16 Mio. Farben
Smarter Farbrausch: Wählen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende für Ihre Stimmung oder Ihren Anlass und tauchen Sie mit der Gartenleuchte Bäume und Büsche in Ihre Lieblingsfarbe, wählen Sie einen bunten Farbwechsel für die Party oder dimmen Sie den Gartenstrahler für eine gemütliche Gartenbeleuchtung
Beliebig erweiterbar mit anderen Smart-Home-Produkten
Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen
Leichte Bedienung per App von überall
Ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von überall die Smart-Home-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Beleuchtung
Komfortable Sprachsteuerung
Ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lampe steuern
Smart Home ohne Gateway
Unser Gartenstrahler funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da der WLAN-Gartenstrahler eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, iOS 8.0
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Höhe
230 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Gartenbeleuchtung
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Schwarz
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
450 lm
Strahlungswinkel
70 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
10
Lampenleistung
7 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Lichtverteilung
Direktional
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Smart Lighting
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 34,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama LED Wandlampe fur innen und ausen, WLAN, App- u. Sprachsteuerung, Weis
Hama
00176607
ab € 30,14*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Basic mit Stecker, Dammerungssensor, energiesparend, Blau
Hama
00223493
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Basic mit Stecker, Dammerungssensor, energiesparend, Rot
Hama
00223492
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Circle Colour m. integr. Steckdose, Lichtsensor, 3 Farben
Hama
00223497
ab € 11,70*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Circle m. integr. Steckdose, Lichtsensor, Beruhrungsschutz
Hama
00223496
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht DayNight Sensor fur Steckdose, Nachtsensor, warmes Licht
Hama
00223494
ab € 7,39*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Touch Switch fur Steckdose, Beruhrungstaster, warmes Licht
Hama
00223495
ab € 6,27*
Ähnlich
Hama LED-Streifen, RGBW, WLAN Lichtband, dimmbar, selbstklebend, kurzbar, 5 m
Hama
00176633
ab € 40,09*
Ähnlich
Hama Nachtlicht mit Steckdose und USB, 2,4A, 2 Ausgange, Helligkeitssensor
Hama
00133752
ab € 13,18*
Ähnlich
Hama Smarte LED-Lichterkette, WLAN Lampenkette, ausen IP44, Farbwechsel, 8 m
Hama
00176636
ab € 30,37*
Ähnlich
Hama Smarte LED-Tischleuchte, RGBW-Beleuchtung, indirektes Licht, dimmbar, 6W
Hama
00176632
ab € 37,50*
Ähnlich
Hama Smarte Standleuchte, LED Ecklampe mit RGB Farbwechsel + Musiksensor, 8W
Hama
00176631
ab € 55,00*
Ähnlich
Hama WLAN LED-Deckenleuchte Glitzer, Sprach/Appsteuerung, dimmbar, 27 x 27 cm
Hama
00176605
ab € 31,37*
Ähnlich
Hama WLAN LED-Deckenleuchte Glitzer, Sprach/Appsteuerung, dimmbar, O 30 cm
Hama
00176604
ab € 31,51*
Ähnlich
Hama WLAN LED-Einbauspot, 5W, per Sprache/App steuern, verstellbar, 3 St., Weis
Hama
00176611
ab € 48,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen