| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-109142385 Herst.-Nr.: TEN 15-2422 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Leistung | 15 W | ![](/p.gif) | DC input Spannung | 18-36 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 625 mA | ![](/p.gif) | Ausgangsspannung | 12 V | Technische Details | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Kupfer, Silikon, Nickel | ![](/p.gif) | Anzahl | 2 | ![](/p.gif) | Typ | DC/DC | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 125 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50.8 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 10.2 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |