Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TEN 30-1212 Elektrischer Umwandler 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TEN 30-1212 Elektrischer Umwandler 30 W
Traco Power TEN 30-1212 Elektrischer Umwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109146986
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 30-1212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
30 W
DC input Spannung
9-18 V
Ausgangsstrom
2500 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
30.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,321*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,931*
€ 62,98789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,321*
€ 56,31199
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
TCK-075
ab € 3,31*
Zubehör
Traco
TCK-076
ab € 3,26*
Zubehör
Traco
TEN-HS1
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.