Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TCK-075 Drossel 33,3 mH 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TCK-075 Drossel 33,3 mH 500 V
Traco Power TCK-075 Drossel 33,3 mH 500 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103601310
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Drossel Stromkompensiert
Weitere Informationen:
Energie
Nominale Induktivität
33.3 mH
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Nennspannung
500 V
Nennstrom
4 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.009 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
9.5 mm
Höhe
9.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.