Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-449616 Herst.-Nr.: C11CK92402 EAN/GTIN: 8715946710181 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 12 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Ein- und Ausgangskapazität | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | | Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter | | Maximale Papierkapazität | 100 Blätter | Merkmale | Farbe | Ja | | Maximale monatliche Auslastung | 3000 Seiten pro Monat | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Duplex Druckmodus | Manuell | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | | Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 | Papierhandhabung | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 | | ISO-B-Formate | B5, B6 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Umschlaggrößen | 10, C6, DL | | Fotopapiergrößen | 10x15,13x18 cm | Design | Marktpositionierung | Zuhause & Büro | | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 392 mm | | Tiefe | 264 mm | | Höhe | 148 mm | | Gewicht | 3200 g | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN | Ja | | Wi-Fi Direct | Ja | | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | SNMP, HTTP, DHCP, APIPA, DDNS, mDNS, SLP, WSD, Ping, SMTP | Drucken | Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute | | Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Fotodrucker, Photodrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, epson farb-tinten-multifunktionsgerät, all-in-one-tintenstrahldrucker epson, all in one tintenstrahldrucker |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 56,95* | € 74,33* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 60,24* | € 78,66* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 69,61* | € 89,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 71,11* | € 90,98* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 74,16* | € 94,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|