Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari HZ-100 Wasser Rauchmaschine 2,5 l 390 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari HZ-100 Wasser Rauchmaschine 2,5 l 390 W Schwarz
Antari HZ-100 Wasser Rauchmaschine 2,5 l 390 W Schwarz
Antari HZ-100 Wasser Rauchmaschine 2,5 l 390 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109624853
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstnebelgenerator
Dunstnebelgerät
Dunstnebelmaschine
Hazer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
484 mm
Höhe
294 mm
Gewicht
12000 g
Technische Details
Rauchmaschinentyp
Rauchmaschine
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
2.5 l
Rauchrichtung
Horizontale Richtung
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Horizontal
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
390 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: dunstnebelmaschine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 515,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,30*
€ 714,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,21*
€ 704,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,45*
€ 662,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,54*
€ 613,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.