Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Temperatursender 30.3229


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann Temperatursender 30.3229
TFA-Dostmann Temperatursender 30.3229
Artikel-Nr.:
     CIDE2-109870383
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3229.02
EAN/GTIN:
     4009816031877
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Outdoor
Temperaturmessbereich
-40 - 60 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
433 MHz
Transmissionsdistanz
1.4 m
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
60 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
98.1114.02
ab € 8,25*
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.