| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-110107789 Herst.-Nr.: 2.269-620.0 EAN/GTIN: 4054278989945 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Staubsauger-Typ | Staubsaugerroboter | | Produkttyp | Mopppad | | Produktfarbe | Gelb | | Material | Mikrofaser | | Markenkompatibilität | Kärcher | | Kompatibilität | RCV 3 Robot Vacuum Cleaner | Technische Details | Reinigungsart | Naß | Verpackungsdaten | Anzahl der Polster | 3 | | Paketgewicht | 100 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 83 mm | | Gewicht | 100 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kärcher-Zubehör, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch |
| | |
| |