Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kabelzangen
>
Elektronikzange
>
Elektronik-Spitzzange
>
Artikel
Toolland HP07N Zange Gebogene Zange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-110321323
Hersteller:
Toolland
Herst.-Nr.:
HP07N
EAN/GTIN:
5410329639266
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
elektronik spitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Gebogene Zange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
163 g
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zangen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman DG1 Klebepistolen-Zubehör
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman DG2 Klebepistolen-Zubehör
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman WM38300 Maßband 3 m Grün, Gelb
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
12x Zimmermannsbleistift, 175mm, zum Markieren von Holz, Karton, Papier & Beton
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
MAßBAND - ABS-GEHÄUSE MIT UV-SCHICHT - 10 m
k.A.
WM41999
ab € 16,47*
Sonstiges
Maßband - ABS-Gehäuse mit UV-Schicht - 8 m
k.A.
WM41801
ab € 15,88*
Sonstiges
MAßBAND - STAHL - 20 m - GESCHLOSSEN
k.A.
WM61200
ab € 18,76*
Sonstiges
Maßband - UV-Schicht mit ABS-Gehäuse - 5m
k.A.
WM41500
ab € 9,47*
Sonstiges
SCHRAUBSTOCK 100mm, gestähltes Gusseisen, Stahlbacken
Toolland
2013-100
ab € 17,54*
Sonstiges
Vakuum-Pumpe für Abflussreiniger (Ø 70 & 155 mm) - Effiziente Verstopfungsbeseitigung
Toolland
1912
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen