Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Smart Home
>
Smart Home Haustechnik
>
Smart Home Beleuchtung
>
Smart Home Tischleuchte
>
Artikel
Hama 00176632 Smart Lighting Intelligente Tischleuchte WLAN 6 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE2-110378174
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00176632
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe
Immer zauberhafte Stimmung: Mit unserer smarten LED-Tischleuchte zaubern Sie mit indirektem Licht und einem außergewöhnlich breiten Farbspektrum stets eine wirklich beeindruckende Stimmung in Ihr Zuhause – vom Flur bis zum Wohnzimmer.
Auswahl aus 16 Mio. Farben
Smarter Farbrausch: Wählen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende für Ihre Stimmung oder Ihren Anlass – z.B. lebendiges Orange zum Start in den Tag oder bunter Farbwechsel für die Party
Einstellung Farbtemperatur 3000K – 6500K
Von gemütlich bis aktiv: Wählen Sie genau die Farbtemperatur an der LED-Tischleuchte aus, die zu Ihren Aktivitäten passt, z.B. Warmweiß für einen entspannten Feierabend oder Tageslicht zum Lesen
Indirekte Beleuchtung
Lichtakzente setzen oder dezent beleuchten: Mit der LED-Leuchte auf Sideboard, Kommode und Tisch schaffen Sie eine perfekte indirekte Beleuchtung an der Wand oder anderen Flächen – sanftes Licht für eine behagliche Wohnatmosphäre zum Wohlfühlen
Angesagte Lichteffekte
Spektakuläres Leuchten mit der LED-Dekoleuchte für Gaming, Streaming, Jugendzimmer: bunter Farbwechsel für eine coole Atmosphäre, passende Farbe zum Game oder indirekte Beleuchtung zum Chillen
Smart Home ohne Gateway
Unsere LED-Tischleuchte funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die WLAN-Lampe eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt
Beliebig erweiterbar mit anderen Smart-Home-Produkten
Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen
Leichte Bedienung per App von überall
Ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von überall die WLAN-LED-Lampe und haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Beleuchtung
Komfortable Sprachsteuerung
Ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lampe steuern
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
154 mm
Durchmesser
175 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Tischleuchte
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth-Version
5.2
Leuchtmitteltyp
LED
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi
Anzahl der Farben
16000000 Farben
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
420 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
20
Lampenleistung
6 W
Äquivalente Glühlampenleistung
36 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.95 %
Befestigungstyp
Freistehend
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Lichtverteilung
Nicht direktional
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Smart Lighting
Weitere Suchbegriffe:
Smart Home Schreibtischleuchte
,
Smart Home Tischlampe
,
Smart Home Tischleuchte
,
Arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Bürolampe
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzleuchte led hama
,
smart home arbeitsplatzlampe
,
arbeitsplatzlampen led
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 37,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Gartenleuchte WLAN, Gartenstrahler + Erdspies, wasserdicht, farbig, dimmbar
Hama
00176630
ab € 34,28*
Ähnlich
Hama LED Wandlampe fur innen und ausen, WLAN, App- u. Sprachsteuerung, Weis
Hama
00176607
ab € 30,14*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Basic mit Stecker, Dammerungssensor, energiesparend, Blau
Hama
00223493
ab € 4,67*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Basic mit Stecker, Dammerungssensor, energiesparend, Rot
Hama
00223492
ab € 4,65*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Circle Colour m. integr. Steckdose, Lichtsensor, 3 Farben
Hama
00223497
ab € 11,70*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Circle m. integr. Steckdose, Lichtsensor, Beruhrungsschutz
Hama
00223496
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht DayNight Sensor fur Steckdose, Nachtsensor, warmes Licht
Hama
00223494
ab € 7,39*
Ähnlich
Hama LED-Nachtlicht Touch Switch fur Steckdose, Beruhrungstaster, warmes Licht
Hama
00223495
ab € 6,27*
Ähnlich
Hama LED-Streifen, RGBW, WLAN Lichtband, dimmbar, selbstklebend, kurzbar, 5 m
Hama
00176633
ab € 40,09*
Ähnlich
Hama Nachtlicht mit Steckdose und USB, 2,4A, 2 Ausgange, Helligkeitssensor
Hama
00133752
ab € 13,18*
Ähnlich
Hama Smarte LED-Lichterkette, WLAN Lampenkette, ausen IP44, Farbwechsel, 8 m
Hama
00176636
ab € 30,37*
Ähnlich
Hama Smarte Standleuchte, LED Ecklampe mit RGB Farbwechsel + Musiksensor, 8W
Hama
00176631
ab € 55,00*
Ähnlich
Hama WLAN LED-Deckenleuchte Glitzer, Sprach/Appsteuerung, dimmbar, 27 x 27 cm
Hama
00176605
ab € 31,37*
Ähnlich
Hama WLAN LED-Deckenleuchte Glitzer, Sprach/Appsteuerung, dimmbar, O 30 cm
Hama
00176604
ab € 31,51*
Ähnlich
Hama WLAN LED-Einbauspot, 5W, per Sprache/App steuern, verstellbar, 3 St., Weis
Hama
00176611
ab € 48,21*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen