| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-110629115 Herst.-Nr.: ARD-MEGA2560R3 EAN/GTIN: 4250236812366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ARD MEGA2560R3
Das Mega Board ist das richtige Mikrocontroller-Board für Anfänger, die schnell und unkompliziert in die Programmierwelt einsteigen wollen. Sein ATmega2560-Mikrocontroller bietet Ihnen genügend Leistung für die Umsetzung ihrer Ideen und Projekte. Er ist 101,52 mm x 53,3 mm groß und hat mit 54 digitalen Ein- und Ausgängen und 16 analogen Eingängen viele Verbindungsmöglichkeiten. Das Mega2560 Board hat einen USB-Typ-B-Anschluss, damit Sie diesen schnell und einfach mit Hilfe der bekannten Programmierumgebung Arduino IDE entsprechend programmieren können. Der Joy-iT Mega2560 mit den Stecksystemen und Schaltungen lässt sich sowohl über den USB-Anschluss als auch alternativ über den eigenen Stromanschluss mit Spannung versorgen. HINWEIS: Das Mega2560 Board ist ein Arduino-kompatibler Mikrocontroller mit original Chip, aber kein Original Arduino Produkt ! Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 7-12 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 101.52 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 53.3 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 62 g | Merkmale | Produkttyp | Mikrocontroller | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Arduino | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Arduino | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |