Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI IP Extender Receiver, Full HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus HDMI IP Extender Receiver, Full HD
Digitus HDMI IP Extender Receiver, Full HD
Digitus HDMI IP Extender Receiver, Full HD
Digitus HDMI IP Extender Receiver, Full HD
Digitus HDMI IP Extender Receiver, Full HD
Artikel-Nr.:
     CIDE2-111222833
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55518
EAN/GTIN:
     4016032482727
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Audio Übertrager
Verwenden Sie zusätzliche Empfängereinheiten und Ihre vorhandene Netzwerkinfrastruktur/Netzwerk-Switche, um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (IP-Verbindung)

- Verlängert Full HD AV-Signale über CAT-6-Kabel auf unbegrenzte Distanz über die vohandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüberlicher Netzwerk-Switche
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p/60Hz, Full HD
- Unterstützt CAT 5e, 6, 6A,7, 8 Netzwerkkabel
- IR-Schnittstelle ermöglicht eine Fernsteuerung der Eingangsquelle vom Ausgabebildschirm
- HDCP 1.3
- Video-Bandbreite: 1,65 Gbps

Erweitern Sie das HDMI IP Extender Set (DS-55517) um weitere Empfängereinheiten um Ihre AV-Inhalte auf mehreren Monitoren zeitgleich widerzugeben. Das Set verlängert Full HD AV-Signale über ein CAT6-Netzwerkkabel (Punkt-zu-Punkt-Verbindung) auf bis zu 120 m. Darüber hinaus können Sie mit Netzwerk-Switchen und den einzelnen Empfängereinheiten (DS-55518) Ihre Videoinhalte über das bereits bestehende Netzwerk (IP-Verbindung) auf bis zu 253 Displays verteilen und auf unbegrenzte Distanz zu verlängern.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Fernbedienung (IR) input
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
425 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
165 g
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
85176200
Technische Details
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
1653 cm³
Merkmale
Typ
AV-Receiver
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat6, Cat6a, Cat7, Cat8
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
1.65 Gbit/s
Kabellänge
1.5 m
HDCP
Ja
Material
Metall
Wandmontage
Ja
HDCP-Version
1.3
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.