Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180990 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180990 Elektrischer Kontakt
Cimco 180990 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115C79
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
isolierte aderendhuelse 0.25mm2 vio...
aderendhülse isoliert 0,25mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
8 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01419*
€ 0,02209*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0146*
€ 0,0227*
6 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0154*
€ 0,0239*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01864*
€ 0,02844*
42 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01878*
€ 0,03048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02209*
€ 0,02629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02079*
€ 0,02474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02029*
€ 0,02415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01419*
€ 0,01689
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,209* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
18 0940
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
18 0942
ab € 1,359*
Ähnlich
Cimco
18 0946
ab € 1,348*
Ähnlich
Cimco
18 0948
ab € 0,01237*
Ähnlich
Cimco
18 0950
ab € 1,623*
Ähnlich
Cimco
18 0952
ab € 1,78*
Ähnlich
Cimco
180988
ab € 1,317*
Ähnlich
Cimco
180994
ab € 0,01416*
Ähnlich
Cimco
18 0996
ab € 1,035*
Ähnlich
Cimco
180998
ab € 0,00675*
Ähnlich
Cimco
18 1001
ab € 1,25*
Ähnlich
Cimco
181002
ab € 0,00676*
Ähnlich
Cimco
18 1003
ab € 1,251*
Ähnlich
Cimco
181004
ab € 0,683*
Ähnlich
Cimco
181005
ab € 0,01719*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.