Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 7000 series XC7057/01 Kabelloser Akku-Staubsauger Aqua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 7000 series XC7057/01 Kabelloser Akku-Staubsauger Aqua
Philips 7000 series XC7057/01 Kabelloser Akku-Staubsauger Aqua
Philips 7000 series XC7057/01 Kabelloser Akku-Staubsauger Aqua
Artikel-Nr.:
     CIDE2-112594211
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     XC7057/01
EAN/GTIN:
     8720389022470
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Maximale staubaufnahme bei minimalem akkuverbrauch³


Entfernt mehr staub & schmutz als jeder andere akkusauger²
Der kabellose Philips Akku-Staubsauger der 7000er Serie bietet dank PowerCyclone 12 maximale Staubaufnahme bei minimalem Akkuverbrauch.⁴ Reinigen Sie mit nur einer Akkuladung Ihr gesamtes Haus.⁶ Das Aqua-Modul lässt sich einfach anbringen und entfernt bis zu 99% der Bakterien.⁵
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1720 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Austauschbare Batterie
Ja
Laufzeit
80 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
30 min
Ladezeit
6.5 h
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Mini-Turbobürste
Polsterdüse enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Mikrofaserpads
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Staubkapazität
0.6 l
Bürstenform
Rechteckig
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
710 mm
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonisch/Filterung
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
5
Motorschutzfilter
Ja
Turbotaste
Ja
Geräuschpegel
80 dB
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Maximaler Luftstrom
1100 l/min
Nasswischen
Ja
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Griffart
Schlaufengriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,44*
€ 477,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,86*
€ 459,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,58*
€ 392,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,89*
€ 333,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
XV1700/01
ab € 30,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.