Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony HT-AX7 Heimkino-System Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony HT-AX7 Heimkino-System Grau
Sony HT-AX7 Heimkino-System Grau
Sony HT-AX7 Heimkino-System Grau
Sony HT-AX7 Heimkino-System Grau
Sony HT-AX7 Heimkino-System Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-113338113
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     HTAX7
EAN/GTIN:
     4548736147706
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Heimkino
Heimkinoanlage
Weitere Informationen:
Satellitenlautsprecher
Drahtloser Satelliten-Lautsprecher
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
353 mm
Verpackungstiefe
193 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
2600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Haupteinheit Abmessungen (BxTxH)
305 x 122 x 96 mm
Haupteinheitsgewicht
1400 g
Frontlautsprecher Abmessungen (BxTxH)
122 x 122 x 38 mm
Frontlautsprechergewicht
295 g
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Lautsprecher
3
Subwoofer
Bass-Justage
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (Standby)
1.9 W
Automatische Abschaltung
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bluethooth-Reichweite
30 m
Sonstige Funktionen
Gewicht
1990 g
Tiefe
123 mm
Höhe
133 mm
Breite
306 mm
LED-Anzeigen
Leistung
Lautstärkeregler
Tasten
Akku-/Batterietyp
Built-in battery
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC, SPP
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Optisches Laufwerk
Optical disc player Typ
Nicht enthalten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,97*
€ 466,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,44*
€ 465,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,39*
€ 453,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,16*
€ 448,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.