Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B BR2-802083 Zahnbürste Pink Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B BR2-802083 Zahnbürste Pink Erwachsener
Oral-B BR2-802083 Zahnbürste Pink Erwachsener
Oral-B BR2-802083 Zahnbürste Pink Erwachsener
Oral-B BR2-802083 Zahnbürste Pink Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118501872
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     BR2-802083
EAN/GTIN:
     8006540802083
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Erleben Sie Oral-B, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten verwendete Zahnbürstenmarke. Das elegante Handstück der elektrischen Zahnbürste Pro 3 hilft Ihnen so zu putzen, wie es Ihr Zahnarzt empfiehlt: Der Timer hilft, Ihre Zähne professionell 2 Minuten lang zu putzen und benachrichtigt Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Während Sie einfach nur die Zahnbürste im Mund bewegen, erledigt der einzigartige runde Bürstenkopf von Oral-B den Rest. Er entfernt bis zu 100 % mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste und sorgt für gesünderes Zahnfleisch. Die Zahnbürste verfügt außerdem über eine 360°-Andruckkontrolle. Sie leuchtet rot auf und reduziert die Putzgeschwindigkeit, wenn Sie zu fest putzen. Die Oral-B Pro 3 eignet sich hervorragend für alle, die auf eine elektrische Zahnbürste umsteigen möchten, um ihre Mundgesundheit zu verbessern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zahnbürste
Geeignet für
Erwachsener
Produktfarbe
Pink
Borstensteifigkeit
Medium
Akku/Batterie
Akku
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
853893
ab € 4,60*
Zubehör
Oral-B
8006540860236
ab € 13,94*
Zubehör
Oral-B
8006540860380
ab € 13,15*
Zubehör
Oral-B
8006540860373
ab € 14,81*
Zubehör
Oral-B
8006540860472
ab € 19,42*
Zubehör
Oral-B
8700216018913
ab € 20,43*
Zubehör
Oral-B
8006540860885
ab € 10,73*
Zubehör
Oral-B
8006540860793
ab € 16,73*
Zubehör
Oral-B
8006540860809
ab € 13,29*
Zubehör
Oral-B
8006540860717
ab € 18,67*
Zubehör
Oral-B
8006540860649
ab € 17,33*
Zubehör
Beurer
101.56
ab € 5,39*
Zubehör
Beurer
101.54
ab € 10,62*
Zubehör
Beurer
101.58
ab € 5,37*
Zubehör
Beurer
101.39
ab € 10,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.