Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric LB1LD03M57 Schutzschalter-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric LB1LD03M57 Schutzschalter-Zubehör
Schneider Electric LB1LD03M57 Schutzschalter-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-118719782
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LB1LD03M57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1024 g
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
LD1LD, LD4LD, LD5LD
Zertifizierung
Multi standards certified (IEC, UL, CSA, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh)
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Grau
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,38*
€ 438,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,44*
€ 434,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,83*
€ 404,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,59*
€ 367,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.