Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 97 50 01 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 97 50 01 Zange
Knipex 97 50 01 Zange
Knipex 97 50 01 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21202206
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 50 01
EAN/GTIN:
     4003773028239
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Gewicht
135 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.