Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN IR Remote Control Fernbedienung IR Wireless Heimkinosystem Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN IR Remote Control Fernbedienung IR Wireless Heimkinosystem Drucktasten
ATEN IR Remote Control Fernbedienung IR Wireless Heimkinosystem Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE2-21909104
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2XRT-0101G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heimkino
Heimkinoanlage
Heimkinosystem
Heimtheatersystem
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Reichweite
5 m
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
Heimkinosystem
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
VM0404H, VM0808, VM0808H, VS481A, VS461, VS231, VS261, VS482
Knopfanzahl
6
Weitere Suchbegriffe: heimkino
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VS481B-AT-G
ab € 32,59*
Zubehör
Aten
VS0201
ab € 87,28*
Zubehör
Aten
VS0401
ab € 71,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.