Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
VGA Monitor Switch
>
Artikel
ATEN 4-Port-4K-HDMI-Switch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-77647825
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
VS481B-AT-G
EAN/GTIN:
6727920057320
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Der VS481B 4-Port HDMI Switch ermöglicht Ihnen den schnellen Anschluss von 4 HDMI Quellen an Ihren HDMI Bildschirm und den schnellen Wechsel über Tasten an der Vorderseite, RS-232 oder IR Fernbedienung. Die LEDs an der Vorderseite zeigen das für die Anzeige ausgewählte Quellgerät auf einen Blick an.
Der VS481B unterstützt Ultra HD 4Kx2K, die neueste Auflösung für hochauflösende Bildschirme; Automatische Wechselmodi für automatische Anschlussauswahl; Direktwechsel für einen flüssigen Videoübergang zwischen HDMI Ports mit verbesserter Effizienz; und verfügt über einen integrierten, bidirektionalen seriellen RS-232 Anschluss, über den der Switch über einen High-End Controller, PC und/oder Heimautomatisierung/Heimkino-Softwarepaket gesteuert werden kann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
178 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.76 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-In
4
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
RS-232 port
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
239 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
822 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
82.5 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
659 g
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Bandbreite
10.2 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Bandbreite
340 MHz
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
3D
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Output Widerstand
100 Ohm
HDCP-Version
2.2
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Video-Switches
Weitere Suchbegriffe:
VGA Switch
,
aten vga monitor switch
,
hd 15 pol d-sub switch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,54*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 0,3 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 0,6 m High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,69*
Zubehör
ATEN 15 m High Speed HDMI Kabel mit Ethernet
Aten
2L-7D15H
ab € 48,98*
Zubehör
ATEN 2-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1842-AT-G
ab € 284,64*
Zubehör
ATEN 2L-7D03H HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Aten
2L7D03H
ab € 6,61*
Zubehör
ATEN 2XRT-0003G Stromkabel Schwarz 1,8 m
Aten
2XRT-0003G
ab € 18,87*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 3.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch
Aten
CS1844-AT-G
ab € 471,20*
Zubehör
ATEN 4K HDMI over IP Empfänger
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 712,02*
Zubehör
ATEN 4K HDMI/DVI zu HDMI Konverter mit Audio De-Embedder
Aten
VC881-AT-G
ab € 104,16*
Zubehör
ATEN 7 x 3 Seamless Präsentation Matrix Switch mit Scaler, Streaming, Audio Mixer und HDBaseT
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.281,59*
Zubehör
ATEN 8-Port True 4K HDMI Switch
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,90*
Zubehör
ATEN HDMI HDBaseT Empfänger (4K bei 100 m) (HDBaseT Klasse A)
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,33*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 10 m
Aten
2L-7D10H
ab € 23,88*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 20 m
Aten
2L-7D20H
ab € 60,77*
Zubehör
ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet, 5 m
Aten
2L-7D05H
ab € 9,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen